Steinbohrer DIN 8039 4mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283685
EAN: 4317784103329
Herstellernummer: 4317784103329
FORMAT
Steinbohrer DIN 8039 4mm FORMAT
Inkl. Steuern: 2,38 € VE 1 Stück Netto 2,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stein- und Betonbohrer Steinbohrer DIN 8039 4mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 40
Schaft-Ø (mm) 4
Ø (mm) 4
Gesamtlänge ca mm 75

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen