Steinbohrer DIN 8039 8mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283689
EAN: 4317784103350
Herstellernummer: 4317784103350
FORMAT
Steinbohrer DIN 8039 8mm FORMAT
Inkl. Steuern: 3,11 € VE 1 Stück Netto 2,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stein- und Betonbohrer Steinbohrer DIN 8039 8mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 80
Schaft-Ø (mm) 8
Ø (mm) 8
Gesamtlänge ca mm 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen