SDS-max-Bohrer 12x 340/ 200mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283564
EAN: 4317784208338
Herstellernummer: 4317784208338
FORMAT
SDS-max-Bohrer 12x 340/ 200mm FORMAT
Inkl. Steuern: 40,35 € VE 1 Stück Netto 33,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wendelhammerbohrer 1265 SDS-max-Bohrer 12x 340/ 200mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 200
Ø (mm) 12
Gesamtlänge (mm) 340
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen