SDS-max-Bohrer 30x 520/ 400mm FORMAT

Artikelnummer: Z00283583
EAN: 4317784208512
Herstellernummer: 4317784208512
SDS-max-Bohrer 30x 520/ 400mm FORMAT
Inkl. Steuern: 76,12 € VE 1 Stück Netto 63,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Wendelhammerbohrer 1265 SDS-max-Bohrer 30x 520/ 400mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spirallänge (mm) 450*
Ø (mm) 30
Gesamtlänge (mm) 570
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen