Steinbohrer HM, rollgewalzt, Ø 10 mm

Artikelnummer: Z00434322
EAN: 4014468011733
Steinbohrer HM, rollgewalzt, Ø 10 mm
Inkl. Steuern: 7,88 € VE 1 Stück Netto 6,62 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

rollgewalzt

- Rollgewalzter, preiswerter Steinbohrer - Mit Zylinderschaft, Schaft-Ø max. 13 mm - Verwendbar in Schlagbohrmaschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 10
Arbeitslänge (mm) 80
Gesamtlänge (mm) 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen