Steinbohrer HM, rollgewalzt, Ø 5 mm

Artikelnummer: Z00434317
EAN: 4014468011696
Steinbohrer HM, rollgewalzt, Ø 5 mm
Inkl. Steuern: 2,13 € VE 1 Stück Netto 1,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

rollgewalzt

- Rollgewalzter, preiswerter Steinbohrer - Mit Zylinderschaft, Schaft-Ø max. 13 mm - Verwendbar in Schlagbohrmaschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 5
Arbeitslänge (mm) 50
Gesamtlänge (mm) 85

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen