Steinbohrer HM, rollgewalzt, Ø 6 mm

Artikelnummer: Z00434318
EAN: 4014468011702
Steinbohrer HM, rollgewalzt, Ø 6 mm
Inkl. Steuern: 2,38 € VE 1 Stück Netto 2,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

rollgewalzt

- Rollgewalzter, preiswerter Steinbohrer - Mit Zylinderschaft, Schaft-Ø max. 13 mm - Verwendbar in Schlagbohrmaschinen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 6
Arbeitslänge (mm) 60
Gesamtlänge (mm) 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen