Steinbohrer HM, Typ Elastic Super, Ø 18 mm

Artikelnummer: Z00434313
EAN: 4014468038563
Steinbohrer HM, Typ Elastic Super, Ø 18 mm
Inkl. Steuern: 16,46 € VE 1 Stück Netto 13,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

diamantgeschliffene HM-Schneide

- Mit diamantgeschliffener Hartmetallschneide - Mit Zylinderschaft, Schaft-Ø max. 12,7 mm

Der Spezialist für härtesten Stein: - Extrem robuster Schlagbohrer für höchste Beanspruchung - Für Granit, Beton, Mauerwerk und Naturstein - Verwendbar in Schlagbohrmaschinen und Bohrhämmer mit Bohrfutteraufnahme

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 18
Arbeitslänge (mm) 100
Gesamtlänge (mm) 160

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen