Betonbohrer 3-kant Aufnahme D.6,5mm Arbeits.L.60mm Gesamt.L.125mm ProXtreme

Artikelnummer: Z00059029
EAN: 4010159282512
Herstellernummer: 28251
Betonbohrer 3-kant Aufnahme D.6,5mm Arbeits.L.60mm Gesamt.L.125mm ProXtreme
Inkl. Steuern: 3,67 € VE 1 Stück Netto 3,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

sehr robuster Beton & Steinbohrer mit höchster Standzeit · exzellentes Anbohrverhalten · mit 3-kant Aufnahme (verhindert "Durchrutschen" im Bohrfutter) · perfekte Zentrierung dank angeschliffener Hartmetallplatte · hervorragende Geschwindigkeit durch optimale Kopfgeometrie und großvolumiges Wendeldesign · durch den Einsatz einer speziellen Härte-Strahl-Technik verfügt dieser Bohrer über extreme Leistungseigenschaften Anwendungsbereiche: Beton, Granit, Marmor, Mauerwerk, Kalksandstein und Stein

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitslänge (mm) 60
Gesamtlänge (mm) 125

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen