Steinbohrer D.12,0mm Arbeits.L.90mm Gesamt.L.150mm Rundschaft ISO5468

Artikelnummer: Z00061128
EAN: 4010159180290
Herstellernummer: 18029
heller
Steinbohrer D.12,0mm Arbeits.L.90mm Gesamt.L.150mm Rundschaft ISO5468
Inkl. Steuern: 2,55 € VE 1 Stück Netto 2,14 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Rundschaft · vierspiralige Förderwendel für schnellen Bohrmehltransport Einsatzbereich: Stein, Kalksandstein, Mauerwerk, Gasbetonsteine

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitslänge (mm) 90
Nenn-Ø (mm) 12,0
Gesamtlänge (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen