Steinbohrer D.16,0mm Arbeits.L.90mm Gesamt.L.150mm Rundschaft ISO5468

Artikelnummer: Z00061130
EAN: 4010159180337
Herstellernummer: 18033
Steinbohrer D.16,0mm Arbeits.L.90mm Gesamt.L.150mm Rundschaft ISO5468
Inkl. Steuern: 6,13 € VE 1 Stück Netto 5,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Rundschaft · vierspiralige Förderwendel für schnellen Bohrmehltransport Einsatzbereich: Stein, Kalksandstein, Mauerwerk, Gasbetonsteine

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Arbeitslänge (mm) 90
Nenn-Ø (mm) 16,0
Gesamtlänge (mm) 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen