Steinbohrer mit 6kant Schaft E6.3 5,5x85 mm

Artikelnummer: Z00004346
EAN: 4000146503553
Herstellernummer: 503055
Steinbohrer mit 6kant Schaft E6.3 5,5x85 mm
Inkl. Steuern: 0,82 € VE 1 Stück Netto 0,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Steinbohrer

  • Optimal für Akkuschrauber durch speziellen 1/4" 6-kant Schaft E 6.3
  • Schnelles Umstecken
  • Standard Steinbohrer mit Hartmetallschneide
  • Gefräste Ausführung

Inhalt:
Ø 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 5,5 Millimeter
L 84

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen