• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 22%

Bosch Betonbohrer-Robust-Line-Set CYL-5, 7-teilig, 4 - 10 mm

7 Stück pro Box

UVP: 19,02 € 14,86 € Netto 12,49 €
- 23%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-7, 5-teilig, 5 - 10 mm

5 Stück pro Box

UVP: 38,76 € 29,75 € Netto 25,00 €
- 22%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-5, 5-teilig, 6 - 10 mm

5 Stück pro Box

UVP: 16,15 € 12,55 € Netto 10,55 €
- 29%

Bosch Betonbohrer-Robust Line-Set CYL-3, Silver Percussion, 7-teilig, 4 - 12 mm

7 Stück pro Box

UVP: 20,54 € 14,59 € Netto 12,26 €
- 38%
- 26%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-5, 5-teilig, 5 - 10 mm

5 Stück pro Box

UVP: 15,07 € 11,19 € Netto 9,40 €
- 54%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-7, 6 x 100 x 165 mm

UVP: 10,71 € 4,90 € Netto 4,12 €
- 48%

Bosch Hammerbohrer-SDS-plus-5-Set, 3-teilig, 6, 8, 10 mm

UVP: 14,87 € 7,79 € Netto 6,55 €
- 53%

Bosch Hammerbohrer SDS-plus-5, 26 x 400 x 450 mm

UVP: 72,92 € 34,36 € Netto 28,87 €

PROJAHN Bohrerkassette ZENTRO PLUS 7-tlg. 5 - 12 mm in ABS MAMBO-Box

Artikelnummer:  
Z00007992
EAN:  
4000146837443
Herstellernummer:  
83744
Marke: 
PROJAHN
PROJAHN

Lieferung in 2 Werktag.

49,37 €

Netto 41,49 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Qualitätsstufe Professional
Teile 7
Teile/Pcs. 7
Verpackung 7-tlg. in MAMBO-Box
Verwendung Zum Einsatz in armierten Beton, Beton, Mauerwerk und Naturstein
Ø 5 - 12 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hammerbohrer Satz 4x4 ZENTRO PLUS

mit SDS-plus-Aufnahme
  • in MAMBO-Box
  • Modernes & formschönes Design in Schwarz
  • Hochfestes schlag- und bruchsicheres Material
  • Koffergriff mit Clipverschluss und Euroaufhänger
  • Schwenkeinsatz für sicheren Halt der Bohrer
  • Hervorragend stapelbar
  • Einteiliges Hartmetallelement mit 4 x90° Schneiden
  • Lange Lebensdauer
  • Meißelförmige Kopfgeometrie
  • Schnelles, dynamisches Eindringen ins Material

Inhalt:
Ø 5, 6, 8 x 110 mm und Ø 6, 8, 10, 12 x 160 mm

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben