PROJAHN PROGranit Bohrer 12,0mm

Artikelnummer: Z00007261
EAN: 4000146540121
Herstellernummer: 54012
PROJAHN PROGranit Bohrer 12,0mm
Inkl. Steuern: 6,27 € VE 1 Stück Netto 5,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

PROGranit-Bohrer mit Zylinderschaft

  • Hartmetallplatte 130°
  • Aufgrund der Spiralnutgeometrie und der optimierten HM-Platte lassen sich auch die härtesten Granitsorten bohren
  • Sowohl für Schlag- als auch für Drehbohren geeignet
  • Schneidengeometrie ermöglicht schnellen Vortrieb und präzises Anbohren
  • PGM-Prüfzeichen garantiert geometrische Bohrlöcher und einen optimalen Dübelhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

L2 90
Ø 12,0 Millimeter
L 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen