• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 31%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-5, 5-teilig, 6 - 10 mm

5 Stück pro Box

UVP: 16,15 € 11,10 € Netto 9,33 €
- 32%

Bosch Hammerbohrer-Robust Line-Set, SDS-plus-7, 5-teilig, 5 - 10 mm

5 Stück pro Box

UVP: 38,76 € 26,51 € Netto 22,28 €
- 34%

Bosch Betonbohrer-Robust Line-Set CYL-3, Silver Percussion, 7-teilig, 4 - 12 mm

7 Stück pro Box

UVP: 20,54 € 13,54 € Netto 11,38 €

HAWERA Hammerbohrer-Satz HM, Typ S4, SDS-plus-Schaft, 7-tlg.

7 Stück pro Garnitur

20,00 € Netto 16,81 €

PROJAHN PROGranit Satz 5-tlg. 4, 5, 6, 8, 10 mm

Artikel aktuell nicht lieferbar

14,92 €

Netto 12,54 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Teile/Pcs. 5
Ø 4 - 10 mm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

PROGranit-Bohrer

  • Hartmetallplatte 130°
  • Aufgrund der Spiralnutgeometrie und der optimierten HM-Platte lassen sich auch die härtesten Granitsorten bohren
  • Sowohl für Schlag- als auch für Drehbohren geeignet
  • Schneidengeometrie ermöglicht schnellen Vortrieb und präzises Anbohren
  • PGM-Prüfzeichen garantiert geometrische Bohrlöcher und einen optimalen Dübelhalt

Inhalt:
Ø 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben