Betonbohrer s/w 10,0 x 200 mm

Artikelnummer: Z00007051
EAN: 4000146006160
Herstellernummer: 56100200
Betonbohrer s/w 10,0 x 200 mm
Inkl. Steuern: 2,69 € VE 1 Stück Netto 2,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

TCT Betonbohrer

nach DIN 8039
  • mit 130° Hartmetall-Platte
  • Hartmetallplatte (TCT) 130°
  • Oberfläche brüniert und überschliffen
  • robuster Betonbohrer zum Dreh- und Schlagbohren
  • Hohe Standzeit
  • mit zylindrischem Schaft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 10,0
L2 135
L 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen