PROJAHN Betonbohrer s/w 12,0 mm

Artikelnummer: Z00006268
EAN: 4000146561201
Herstellernummer: 56120
PROJAHN Betonbohrer s/w 12,0 mm
Brutto Set-Preis 1,57 € Netto 1,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

TCT Betonbohrer

nach DIN 8039
  • mit 130° Hartmetall-Platte
  • Hartmetallplatte (TCT) 130°
  • Oberfläche brüniert und überschliffen
  • robuster Betonbohrer zum Dreh- und Schlagbohren
  • Hohe Standzeit
  • mit zylindrischem Schaft

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 12,0 Millimeter
L 150
L2 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]