Betonbohrer Set 5tlg. TCT je 1 Stück: 4-5-6-8-10 mm im Multipack

Artikelnummer: Z00007204
EAN: 4000146560013
Herstellernummer: 56001
Betonbohrer Set 5tlg. TCT je 1 Stück: 4-5-6-8-10 mm im Multipack
Inkl. Steuern: 7,46 € VE 1 Stück Netto 6,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

TCT Betonbohrer

nach DIN 8039
  • mit 130° Hartmetall-Platte
  • Hartmetallplatte (TCT) 130°
  • Oberfläche brüniert und überschliffen
  • robuster Betonbohrer zum Dreh- und Schlagbohren
  • Hohe Standzeit
  • mit zylindrischem Schaft

Inhalt:
Ø 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile/Pcs. 5
Ø 4 -10 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen