SuperSchlag PLUS 12,0 mm in Tueten

Artikelnummer: Z00004392
EAN: 4000146571217
Herstellernummer: 575121
PROJAHN
SuperSchlag PLUS 12,0 mm in Tueten
Inkl. Steuern: 23,24 € VE 5 Stück Netto 19,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Betonbohrer SuperSchlag PLUS Der Schlagbohrer mit Hammerbohrer Eigenschaften

nach DIN 8039 ISO 5468
  • Das verwendete Hartmetall und der Spezialstahl sind identisch mit dem für Hammerbohrer
  • Die thermische Behandlung im kontrollierten Löt- und Härteprozess ergeben einen Bohrer für höchste Beanspruchung
  • Die weitgehend volleingebettete Hartmetallplatte in Verbindung mit der neu entwickelten H Spiralnut ermöglicht einen raschen Bohrfortschritt und lange Lebensdauer
  • Ab Ø 12 bzw. L 400 sind die Bohrer zum besseren Formschluss mit einem Mehrkantschaft ausgestattet
  • Zur Verwendung in starken Schlagbohrmaschinen und leichten Bohrhämmern mit 3-Backen-Bohrfutter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 12,0
L2 110
L 150

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen