VERSIO Fraeskrone 90 mm

Artikelnummer: Z00002505
EAN: 4000146850909
Herstellernummer: 85090
PROJAHN
VERSIO Fraeskrone 90 mm
Inkl. Steuern: 311,13 € VE 1 Stück Netto 261,45 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Das VERSIO-Werkzeugsystem mit Gewinde

Die zunehmende Leistungsstärke der Bohrhämmer erlaubt den vermehrten Einsatz von Bohrwerkzeugen im großen Durchmesserbereich. PROJAHN bietet hierfür mit dem VERSIO System ein umfassendes Werkzeug- und Zubehörprogramm, das durch ein Gewindesystem eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten zuläßt
  • Flexibler und wirtschaftlicher Einsatz von Bohrhämmern
  • Anwendungsspezifische Zusammenstellung von VERSIO Systemteilen
  • Passend für jeden Bohrhammertyp durch umfassendes Adapterprogramm
  • Professionelle Werkzeuglinie mit hoher Lebensdauer
  • Abmessungsspektrum von Ø 28 125 mm
  • Leicht zu lösendes VERSIO Gewinde ermöglicht schnelle Montage
  • Variable Bohrtiefe durch VERSIO Verlängerung
  • Austauschbarer VERSIO Gewindebolzen verhindert Schäden bei Werkzeugüberlastung
  • Einfaches Einschrauben von Hammerbohrer, Fräskrone und Hammerbohrkrone mit Zentrierbohrer in (die Verlängerung und) den Adapter
  • Meißelförmige Hartmetallzähne fräsen sich auch durch Armierung, wenn der Andruck vorsichtig angepaßt wird
  • Kurze Spirale mit großen Bohrmehlnuten: geringe Reibung und rascher Bohrfortschritt
  • Optimale Umsetzung der Schlagkraft der Hammerbohrmaschine in Bohrleistung
  • Gerade, runde Löcher
  • Der Adapter dient zur Aufnahme von Hammerbohrer, Fräskrone oder Hammerbohrkrone mit Zentrierbohrer (eventuell mit Verlängerung)
  • Für Bohrhämmer der Klasse bis 8 kg, mit Adaptern passend für die gängigsten Bohrhammer-Modelle

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø (mm) 90,0
L 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen