PROJAHN Vmax Bohrersatz 3-tlg., SDS-max : Je 1 Stück: 8165401 (16x540), 8205201 (20x520), 8255201 (25x520)

Artikelnummer: Z00007814
EAN: 4000146800010
Herstellernummer: 80001
PROJAHN Vmax Bohrersatz 3-tlg., SDS-max : Je 1 Stück: 8165401 (16x540), 8205201 (20x520), 8255201 (25x520)
Inkl. Steuern: 96,96 € VE 1 Stück Netto 81,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Vmax Hammerbohrer Satz

  • Vmax = Höchstgeschwindigkeit im Großwerkzeugbereich
  • Meißelförmige Kopfgeometrie ermöglicht schnelles und dynamisches Eindringen ins Bohrloch
  • Zweischneidige Kopfkonstruktion mit großen Spiraleingängen für schnellen Bohrfortschritt
  • Großvolumige H-Spirale und große Spiraleingänge für hohe Bohrgeschwindigkeit und schnellen Abtransport des Bohrmehls
  • PGM-Prüfsiegel garantiert passgenaue Dübellöcher

Inhalt:
16 x 540 mm
20 x 520 mm
25 x 520 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile/Pcs. 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen