Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Stellringe mit Gewindestift Automatenstahl DIN705A/DIN533 6X12X8mm 50Stk

Artikelnummer
Z00148159
EAN
8715492771308
Herstellernummer
37815060001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
10,99 € 9,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 50 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00148159
EAN
8715492771308
Herstellernummer
37815060001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung6X12X8MM
Außendurchmesser12
BS- / 4219
DIN705 A / 553
Durchmesser6
ISO- / 7434
Index G1mit gewindestift
NEN- / 1488
NF- / E25-161
Titelpropertysetd1 (H8)
b (js14)8
d2 (h13)12
d3M4
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Stellringe mit Gewindestift Automatenstahl DIN 705 A
  • Automatenstahl ist ein Stahl, der für Fertigungsverfahren wie Drehen und Bohren auf automatisierten Werkzeugmaschinen konzipiert wurde. Legierungskomponenten sorgen für seine spanbrechende Wirkung. Automatenstahl besitzt eine hohe Oberflächengüte und ist in mehreren Sorten verfügbar.
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente