Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Stellringe mit Gewindestift Automatenstahl DIN705A/DIN533 9X18X10mm 25Stk

Artikelnummer
Z00148162
EAN
8715492771339
Herstellernummer
37815090001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,99 € 7,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
10 8,43 € 6% = 1,72 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Inhalt: 25 Stück(e) pro Packung(en)

Laden...
Artikelnummer
Z00148162
EAN
8715492771339
Herstellernummer
37815090001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung9X18X10MM
Außendurchmesser18
BS- / 4219
DIN705 A / 553
Durchmesser9
ISO- / 7434
Index G1mit gewindestift
NEN- / 1488
NF- / E25-161
Titelpropertysetd1 (H8)
b (js14)10
d2 (h13)18
d3M5
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Stellringe mit Gewindestift Automatenstahl DIN 705 A
  • Automatenstahl ist ein Stahl, der für Fertigungsverfahren wie Drehen und Bohren auf automatisierten Werkzeugmaschinen konzipiert wurde. Legierungskomponenten sorgen für seine spanbrechende Wirkung. Automatenstahl besitzt eine hohe Oberflächengüte und ist in mehreren Sorten verfügbar.
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente