Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Stellringe mit Gewindestift Automatenstahl VZ DIN705A/DIN916 60X90X20mm 1Stk

Artikelnummer
Z00148214
EAN
8715492771896
Herstellernummer
37820600001
Marke
Zoro Selection
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,99 € 7,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
2 Werktagen
verfügbar
Menge in StückPreisGesamt Ersparnis
5 8,09 € 10% = 2,02 €
10 7,15 € 20% = 2,83 €

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00148214
EAN
8715492771896
Herstellernummer
37820600001
Marke
Zoro Selection

Technische Daten

Abmessung60X90X20MM
Außendurchmesser90
BS- / 4168-5
DIN705 A / 916
Durchmesser60
ISO- / 7434
Index G1mit gewindestift
NEN- / 2343
NF- / E27-183
Titelpropertysetd1 (H8)
b (js14)20
d2 (h13)90
d3M10
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Stellringe mit Gewindestift Automatenstahl DIN 705 A
  • Automatenstahl ist ein Stahl, der für Fertigungsverfahren wie Drehen und Bohren auf automatisierten Werkzeugmaschinen konzipiert wurde. Legierungskomponenten sorgen für seine spanbrechende Wirkung. Automatenstahl besitzt eine hohe Oberflächengüte und ist in mehreren Sorten verfügbar.
  • Zoro.de - Sie profitieren vom Know How und besten Einkaufsverbindungen eines der weltweit größten Anbieter von Handwerksprodukten und Zubehör
  • Immer passend. Ihr gewünschtes Sortiment können Sie sich dank verschiedener Verpackungseinheiten individuell zusammenstellen. Wir machen dies für Sie möglich
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente