Druckluft-Bohrhammer, mit Koffer und Tiefenanschlag

Artikelnummer: Z00513982
EAN: 3165140111195
Herstellernummer: 0607557501
Druckluft-Bohrhammer, mit Koffer und Tiefenanschlag
UVP: 1.410,15 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 1.099,25 € VE 1 Stück Netto 923,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Druckluft-Bohrhammer, ideal für Bohrarbeiten auch in nassen, feuchten Räumen und Schächten und überall dort, wo elektrische Bohrhämmer nicht zugelassen sind, SDS-plus-System für verlustfreie Kraftübertragung und schnellen Werkzeugwechsel durch einfaches Einstecken und Lösen, Überlastkupplung, rundum schwenkbarer Zusatzgriff mit verstellbarem Tiefenanschlag, auch für Linkshänder geeignet, Kunststoff-Koffer (1 615 438 313), Schlauchnippel (3 603 386 016), Tiefenanschlag (1 613 001 008), Zusatzhandgriff (2 602 025 070)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 290 Millimeter
Luftverbrauch im Leerlauf 15 bzw. 31,8
Bohrleistung in Holz 30 Millimeter
Bohrleistung in Stahl 13 Millimeter
Aufnahme sonstige
Abmessung Länge 430 Millimeter
Volllastdrehzahl 850
Bohrleistung in Beton 20 Millimeter
Abmessung Höhe 115 Millimeter
Abgabeleistung 740 Watt
Anschlussgewinde G 1/4"
Gewicht nach EPTA 3 KG_tmp
Volumen 14.341 Kubikdezimeter
Lichte Schlauchweite 13 Millimeter
Packung (L/B/H) 425 x 285 x 110 mm
Product Type Industriewerkzeuge
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen