COLOP Datum- und Textstempel MiniDater S 160/L4/S160/L3, Abdruck blau/rot, 4mm

Artikelnummer: Z00017313
EAN: 9004362302209
Herstellernummer: S160/L3
COLOP Datum- und Textstempel MiniDater S 160/L4/S160/L3, Abdruck blau/rot, 4mm
Inkl. Steuern: 9,33 € VE 1 Stück Netto 7,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• selbstfärbender Stempel mit und ohne Zusatztext • für den täglichen Gebrauch • Stempelkissen blau/rot

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 4 mm
Farbe blau/rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen