COLOP Datumstempel 2160/RL/2331502232, Kissen schwarz,Abdruck 24x41mm, 4mm Datum

Artikelnummer: Z00027171
EAN: 9004362309031
Herstellernummer: 2331502232
COLOP Datumstempel 2160/RL/2331502232, Kissen schwarz,Abdruck 24x41mm, 4mm Datum
Inkl. Steuern: 28,61 € VE 1 Stück Netto 24,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• selbstfärbender Metallstempel • mit häufig gebrauchten Textzeilen und Datum • verschiedenen Textzeilen mit Pinzette (inkl.) einfach austauschbar • Datum mittels Stellrädern beliebig einstellbar • Text: BEZAHLT, GEBUCHT und EINGEGANGEN • Abdruck: blau/rot

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 24 x 41 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen