Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

COLOP COLOP Printer S 220 GREEN LINE Datumstempel/127728, schwarz, 4mm

Artikelnummer
Z00016660
EAN
09004362430186
Herstellernummer
127728
Marke
COLOP
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
15,99 € 13,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00016660
EAN
09004362430186
Herstellernummer
127728
Marke
COLOP

Technische Daten

Anzahl der Räder4 Räder
AusführungPrinter S220 Datumstempel
Datumsformat des AufdruckesMonat in Buchstaben
Farbeschwarz
Format4 mm
Gehäusefarbeschwarz/grün
Größe der Stempelfläche24 x 4 mm (B x H)
HauptmerkmaleAbmessung der Stempelfläche: 24 x 4 mm (
Höhe der Schrift4 Millimeter
Inhalt1
Max. Anzahl der Druckzeilen1 Druckzeile
Mit SichtfensterNein
Schreibfarbe des Stempelsschwarz
Stempelkissen austauschbarJa
Stempeltext austauschbarNein
WerkstoffKunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• selbstfärbende Datum-, Ziffern-, Lagertextstempel • für täglichen Gebrauch, in modernem Design • aus mindestens 65 % Kunststoff-Recyclingmaterial
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente