COLOP COLOP Printer S 220/W GREEN LINE Wortbandstempel/127786, schwarz, Wortband, 4mm

Artikelnummer: Z00016664
EAN: 9004362430520
Herstellernummer: 127786
COLOP COLOP Printer S 220/W GREEN LINE Wortbandstempel/127786, schwarz, Wortband, 4mm
Inkl. Steuern: 10,70 € VE 1 Stück Netto 8,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• selbstfärbende Datum-, Ziffern-, Lagertextstempel • für täglichen Gebrauch, in modernem Design • Stempelkissen schwarz • aus mindestens 65 % Kunststoff-Recyclingmaterial

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 4 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen