Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

COLOP COLOP Printer S 260/L GREEN LINE BEZAHLT/127788, Kissen rot/blau, 24x45mm

Artikelnummer
Z00016666
EAN
09004362430544
Herstellernummer
127788
Marke
COLOP
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
28,99 € 24,99 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00016666
EAN
09004362430544
Herstellernummer
127788
Marke
COLOP

Technische Daten

Anzahl der Räder4 Räder
AusführungDatumstempel BEZAHLT
Ausführung der DrucktexteBEZAHLT
Datumsformat des AufdruckesMonat in Buchstaben
Farberot/blau
Format24 x 45 mm
Gehäusefarbegrün/schwarz
Größe der Stempelfläche45 x 24 mm (B x H)
HauptmerkmaleAbmessung der Stempelfläche: 45 x 24 mm
Höhe der Schrift4 Millimeter
Inhalt1
Max. Anzahl der Druckzeilen3 Druckzeilen
Maße6,7 x 10,4 x 3,5 cm (B x H x T) Millimeter
Schreibfarbe des Stempelsblau/rot
Stempelkissen austauschbarJa
Stempeltext austauschbarNein
WerkstoffKunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• selbstfärbende Datum-, Ziffern-, Lagertextstempel • für täglichen Gebrauch, in modernem Design • Stempelkissen rot/blau • aus mindestens 65 % Kunststoff-Recyclingmaterial
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente