COLOP Printer S 260/L GREEN LINE GEBUCHT/127789, rot/blau, Gebucht, 4mm

Artikelnummer: Z00016667
EAN: 9004362430551
Herstellernummer: 127789
COLOP Printer S 260/L GREEN LINE GEBUCHT/127789, rot/blau, Gebucht, 4mm
Inkl. Steuern: 17,35 € VE 1 Stück Netto 14,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• selbstfärbende Datum-, Ziffern-, Lagertextstempel • für täglichen Gebrauch, in modernem Design • Stempelkissen rot/blau • aus mindestens 65 % Kunststoff-Recyclingmaterial

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 24 x 45 mm
Farbe rot/blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen