Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

COLOP Textstempel selbstfärbend/100669 rot Bezahlt

Artikelnummer
Z00010667
EAN
09004362395133
Herstellernummer
100669
Marke
COLOP
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
7,99 € 6,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00010667
EAN
09004362395133
Herstellernummer
100669
Marke
COLOP

Technische Daten

AusführungBEZAHLT
Ausführung der DrucktexteBEZAHLT
Farberot
Format14 x 38 mm
Gehäusefarberot
Größe der Stempelfläche38 x 14 mm (B x H)
HauptmerkmaleAbmessung der Stempelfläche: 38 x 14 mm
Höhe der Schrift10 Millimeter
Inhalt1
Max. Anzahl der Druckzeilen1 Druckzeile
Mit SichtfensterJa
Schreibfarbe des Stempelsrot
Stempelkissen austauschbarJa
Stempeltext austauschbarNein
WerkstoffKunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Stempel mit Textplatte • Plattengröße: 14 x 38 mm • Stempelfarbe: rot
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente