Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

COLOP Wort und Datumstempel S120/WD, Kissen rot/blau, Wortband + Datum, 43x4mm

Artikelnummer
Z00017316
EAN
9004362356172
Herstellernummer
S120/WD
Marke
COLOP
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
15,99 € 13,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00017316
EAN
9004362356172
Herstellernummer
S120/WD
Marke
COLOP

Technische Daten

Anzahl der Räder5 Räder
AusführungWortband + Datum
Ausführung der DrucktexteEINGANG, ERLEDIGT, BESTELLT, AUSGELIEFERT, [email protected], ÜBERWIE
Datumsformat des AufdruckesMonat in Buchstaben
FarbeKissen rot/blau
Format43 x 4 mm
Gehäusefarbeblau/grau
Größe der Stempelfläche47 x 4 mm (B x H)
HauptmerkmaleAbmessung der Stempelfläche: 47 x 4 mm (
Höhe der Schrift4 Millimeter
Inhalt1
Max. Anzahl der Druckzeilen1 Druckzeile
Mit SichtfensterNein
Schreibfarbe des Stempelsblau/rot
Stempelkissen austauschbarJa
Stempeltext austauschbarJa
WerkstoffKunststoff
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kleinster selbstfärbender Datumstempel mit zusätzlich 12 leicht verstellbaren häufig gebrauchten Begriffen.Texte: EINGANG,ERLEDIGT, BESTELLT, AUSGELIEFERT, [email protected], ÜBERWIESEN, BEZAHLT, GEMAHNT, BETRAG erh., Gefaxt, GEBUCHT und TERMIN. Text blau und Datum rot. Abdruckhöhe Datum 4mm.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente