COLOP COLOP Wortband-Datumstempel 2000/WD/2355102000, Kissen schwarz, Abdruck 43x4mm

Artikelnummer: Z00027163
EAN: 9004362403081
Herstellernummer: 2355102000
COLOP COLOP Wortband-Datumstempel 2000/WD/2355102000, Kissen schwarz, Abdruck 43x4mm
Brutto Set-Preis 31,55 € Netto 26,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• selbstfärbender Metallstempel • Wortband (mit 12 Begriffen) und Datum mittels Stellrädern beliebig einstellbar • Texte: EINGEGANGEN, BEANTWORTET, ERLEDIGT, BESTELLT, GEMAHNT, BEZAHLT, ÜBERWIESEN, BETRAG erh., FAKTURIERT, KONTROLLIERT, GEBUCHT und TERMIN

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 43 x 4 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]