Trodat Datumsstempel Professional Line 5461/5460, 4-zeilig, 56x33mm

Artikelnummer: Z00025472
EAN: 92399724643
Herstellernummer: 5460
Trodat Datumsstempel Professional Line 5461/5460, 4-zeilig, 56x33mm
Inkl. Steuern: 47,52 € VE 1 Stück Netto 39,93 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Für den täglichen Einsatz im Büro: angenehm leichtes Stempeln und robuste Bauweise. • DATUM und INDIVIDUELLER TEXT: jeweils 2 Zeilen oberhalb und unterhalb des Datums möglich • Datumshöhe: 4 mm • Bestellung per Gutschein, siehe Infobox oben

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 56 x 33 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen