trodat Trodat Datumstempel 2911/2910, 4-zeilig, 54x30mm

Artikelnummer: Z00027237
EAN: 92399731122
Herstellernummer: 2910
trodat Trodat Datumstempel 2911/2910, 4-zeilig, 54x30mm
Inkl. Steuern: 28,42 € VE 1 Stück Netto 23,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Die klassischen Datumstempel sind mit extra Stempelkissen zu verwenden. • Schrifthöhe: 4 mm • jeweils eine Zeile ober- und unterhalb des Datums • Bestellung per Gutschein, siehe Infobox auf Seite 425

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 54 x 30 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen