trodat Trodat Stempel PRINTY 4.0 4916/4915 Printy 4.0, eco-schwarz, 6-zeilig, 70x25mm

Artikelnummer: Z00019226
EAN: 92399475873
Herstellernummer: 4915 Printy 4.0
trodat Trodat Stempel PRINTY 4.0 4916/4915 Printy 4.0, eco-schwarz, 6-zeilig, 70x25mm
Brutto Set-Preis 29,46 € Netto 24,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• absolut sauberer Kissenwechsel dank spezieller Griffzonen • glasklares Positionierungsfenster für perfektes Ausrichten • edles Hochglanz-Design für Ihren Schreibtisch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 6-zeilig, 70 x 25 mm
Farbe eco-schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]