trodat Trodat Textstempel Printy 4927/4926, schwarz, 7-zeilig, 75x38mm, 75x38mm

Artikelnummer: Z00019227
EAN: 92399452188
Herstellernummer: 4926
trodat Trodat Textstempel Printy 4927/4926, schwarz, 7-zeilig, 75x38mm, 75x38mm
Brutto Set-Preis 46,45 € Netto 39,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• absolut sauberer Kissenwechsel dank spezieller Griffzonen • glasklares Positionierungsfenster für perfektes Ausrichten • edles Hochglanz-Design für Ihren Schreibtisch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format 7-zeilig, 75 x 38 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]