Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

COLOP COLOP Ersatzkissen/107109, schwarz, Inh. 2

Artikelnummer
Z00017711
EAN
09004362304968
Herstellernummer
107109
Marke
COLOP
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
8,99 € 7,75 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00017711
EAN
09004362304968
Herstellernummer
107109
Marke
COLOP

Technische Daten

AusführungErsatzkissen E/200 schwarz
Ausführung des Inhalts (Packung)2 St./Pack.
Ausführung des Stempelfarbenzusatzesohne Öl
Farbeschwarz
GetränktJa
Größe der Stempelfläche45 x 24 mm (B x H)
HauptmerkmaleVerwendung für Produkt: S260L1-L3
Inhalt2
NachfüllbarNein
Schreibfarbe des Stempelsschwarz
Verwendung für ProduktS260L1-L3
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• 2 Ersatzkissen schwarz passend für Greenline S 220, S220/W, S 226
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente