Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Pelikan Pelikan Stempelfarbe ohne Öl/351197, schwarz, Inh. 28ml

Artikelnummer
Z00025008
EAN
04012700351197
Herstellernummer
351197
Marke
Pelikan
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
4,99 € 4,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00025008
EAN
04012700351197
Herstellernummer
351197
Marke
Pelikan

Technische Daten

AusführungInhalt: 28 ml
Ausführung des GebindesKunststoffflasche
Ausführung des Stempelfarbenzusatzesohne Öl
Farbeschwarz
HauptmerkmaleSchreibfarbe des Stempels: schwarz
Inhalt28 Milliliter
Schreibfarbe des Stempelsschwarz
Verwendung für ProduktGummistempel, Polymerstempel
schnelltrocknendJa
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• für Gummi- und Polymerstempel • Verstreicherflasche: Kunststoff • ohne Öl
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente