Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Pelikan Pelikan Stempelkissen/331777, schwarz, 7x11cm

Artikelnummer
Z00025007
EAN
04012700331779
Herstellernummer
331777
Marke
Pelikan
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
7,99 € 6,89 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00025007
EAN
04012700331779
Herstellernummer
331777
Marke
Pelikan

Technische Daten

AusführungAbmessung der Stempelfläche: 110 x 70 mm
Ausführung des Stempelfarbenzusatzesohne Öl
Breite110 mm
Farbanzeige am Gehäuse vorhandenJa
Farbeschwarz
Format7 x 11 cm
GehäusematerialMetall
GetränktJa
Größe der Stempelfläche110 x 70 mm (B x H)
HauptmerkmaleVerwendung für Produkt: Gummistempel, Po
Länge70 mm
Maße11 x 7 cm (B x H) Millimeter
NachfüllbarJa
Schreibfarbe des Stempelsschwarz
TypGröße 2
Verwendung für ProduktGummistempel, Polymerstempel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• für Gummi- und Polymerstempel
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente