STANGER Stempelfarbe/01800502, blau, Inh. 25ml

Artikelnummer: Z00008659
EAN: 4011886006310
Herstellernummer: 01800502
STANGER Stempelfarbe/01800502, blau, Inh. 25ml
Inkl. Steuern: 0,57 € VE 1 Stück (25 ml) Netto 0,48 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
2,28 € / 100 ml

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stempelfarbe ohne Öl mit Dosierspitze.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 25 ml
Farbe blau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen