Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Professional Stichsäge GST 150 CE, mit 35-teiligem Sägeblatt-Set in L-BOXX

Artikelnummer
Z00188048
EAN
3165140777513
Herstellernummer
0 601 512 008
Marke
Bosch Professional
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
252,77 € 212,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00188048
EAN
3165140777513
Herstellernummer
0 601 512 008
Marke
Bosch Professional

Technische Daten

Abmessung Breite357 Millimeter
Abmessung Höhe156 Millimeter
Abmessung Länge447 Millimeter
Breite357
Bruttogewicht5,580 Kilogramm
EF00017426 mm
EF002882150
Fade Out Datum31.12.2018
Gewicht2.6
Herkunftsland999
Hub26 mm
Höhe156 Millimeter
Leerlaufhubzahl3100
Leistungsaufnahme780
Länge447
Maschinengewicht2.6
Max. Frequenz60
Max. Leerlaufhubzahl3100
Max. Materialstärke Alu 250 N/mm²20
Max. Materialstärke Stahl 400 N/mm²10
Max. Materialstärke in Alu 250 N/mm²20
Max. Materialstärke in Schaumstoff-
Max. Materialstärke in Stahl 400 N/mm²10
Max. Materialstärke in Stahl 600 N/mm²-
Max. Materialstärke in Stahl 800 N/mm²-
Min. Frequenz50
Min. Leerlaufhubzahl500
Nennleistungsaufnahme780
Nettogewicht6 Kubikdezimeter
RabattgruppeC00
SOL Datum01.01.2017
Schnitttiefe in Holz150
Schwenkbereich-
Spannung230
Spartenbezeichnung71
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)357 x 447 x 156 Millimeter
Verpackungsabmessungen (Breite)357 Millimeter
Verpackungsabmessungen (Höhe)156 Millimeter
Verpackungsabmessungen (Länge)447 Millimeter
Volumen24,894 Millimeter
Zolltarifnummer84672290
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Bosch Professional Stichsäge GST 150 CE, inkl. 35 Sägeblätter, L-BOXX (0 601 512 008)

Die Stärkste ihrer Preisklasse

  • Hohe Leistungsreserven auch in harten und dicken Balken durch leistungsstarken und überlastfähigen 780-Watt-Motor    
  • Extrem robuste und verbiegeresistente Fußplatte für härteste Einsätze    
  • Hohe Schnittpräzision durch neues Sägeblattspannsystem    
  • Werkzeugloses Sägeblattspannsystem für einfachen und schnellen Wechsel des Sägeblattes    
  • Ergonomischer Griffbereich mit Softgripflächen für hohen Arbeitskomfort    
  • 4-stufige Pendelung für feine bis grobe Schnitte    
  • Elektronische Drehzahlvorwahl

Lieferumfang:

  • Abdeckhaube (ET-Nr. 2 605 510 293)
  • Gleitschuh (ET-Nr. 2 601 099 183)    
  • L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)
  • Saugdüse (ET-Nr. 2 605 730 055)
  • Spanreißschutz (2 601 016 096)
  • 1 x Sägeblatt T 144 D (ET-Nr. 2 609 991 659)    
  • 10 x Sägeblatt Basic for Wood T 111 C    
  • 25 x Sägeblatt Clean for Wood T 101 B    
  • 1/1 L-BOXX-Einlage Gerät (2 608 438 043)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente