Professional Stichsäge GST 150 CE, im Handwerkerkoffer

Artikelnummer: Z00188046
EAN: 3165140463720
Herstellernummer: 0601512000
Professional Stichsäge GST 150 CE, im Handwerkerkoffer
UVP: 224,91 €   - Sie sparen 23%
Inkl. Steuern: 172,95 € VE 1 Stück Netto 145,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Stichsäge GST 150 CE, im Handwerkerkoffer (0 601 512 000)

Die Stärkste ihrer Preisklasse

  • Hohe Leistungsreserven auch in harten und dicken Balken durch leistungsstarken und überlastfähigen 780-Watt-Motor
  • Extrem robuste und verbiegeresistente Fußplatte für härteste Einsätze
  • Hohe Schnittpräzision durch neues Sägeblattspannsystem

Weitere Vorteile

  • Werkzeugloses Sägeblattspannsystem für einfachen und schnellen Wechsel des Sägeblattes
  • Ergonomischer Griffbereich mit Softgripflächen für hohen Arbeitskomfort
  • 4-stufige Pendelung für feine bis grobe Schnitte
  • Elektronische Drehzahlvorwahl

Lieferumfang:

  • Saugdüse (ET-Nr. 2 605 730 055)
  • Abdeckhaube (ET-Nr. 2 605 510 293)
  • Handwerkerkoffer
  • Gleitschuh (ET-Nr. 2 601 099 183)
  • Spanreißschutz (2 601 016 096)
  • Absaug-Set (2 605 510 294)
  • 1 x Sägeblatt T 144 DP (ET-Nr. 2 609 991 569)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung Ja
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 15.659
Schnitttiefe in Stahl (unlegiert) (mm) 10
Sägeblattpendelung nein
Produktart Stichsäge
Pendelhubverstellung ja
Schnitttiefe in Holz (mm) 150
Schnitttiefe in Aluminium (mm) 20
Artikeltyp Bosch Blau
Packung (L/B/H) 0 x 0 x 0 mm
Constant-Electronic Ja
Breite (mm) 365
Bosch-SDS-System ja
Electronic ja
Abmessung Länge (mm) 390
Abmessung Höhe (mm) 110
Abmessung Breite (mm) 365
Max. Materialstärke Stahl 400 N/mm² (mm) 10
Max. Materialstärke Alu 250 N/mm² (mm) 20
Max. Leerlaufhubzahl (1/min) 3100
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufhubzahl (1/min) 500
Min. Frequenz (Hz) 50
Kabellänge (m) 4
Hubzahl bei Leerlauf (min-1) 500 – 3100
Hubhöhe mm 26
Hub (mm) 26
Höhe (mm) 110
Leistungsaufnahme (W) 780
Länge (mm) 390

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen