Bosch Stichsäge GST 25 Metal

Artikelnummer: ZL0000005
EAN: 3165140584661
Herstellernummer: 0 601 516 000
Bosch Stichsäge GST 25 Metal
UVP: 310,13 €   - Sie sparen 38%
Brutto Set-Preis 190,91 € Netto 160,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Professional Stichsäge GST 25 Metal (0 601 516 000)

Präzises Sägen in Metall - mit System

  • Speziell auf Metallbearbeitung ausgerichteter, kurzer Hubweg für eine hervorragende Laufruhe
  • Optimal auf das Gerät abgestimmte Sägeblätter für die bestmögliche Sägeleistung in Metall
  • Hoher Komfort mit Bosch-SDS, dem einfachen, werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • Blasfunktion für freie Sicht; abschaltbar für den Einsatz mit Schneideöl
  • Kompatibilität mit dem Bosch Führungsschienen-System FSN Professional
  • 2-Stufen Pendelung für optimale Kontrolle beim Sägen in Metall
  • Regelelektronik für materialgerechtes Arbeiten und Kraftreserven bei härteren Anwendungen
  • Reduzierte Hubzahl bei erhöhtem Drehmoment sichert konstanten Arbeitsfortschritt in Metall
  • Verstärkte verbiegeresistente Stahlfußplatte

Lieferumfang:

  • Winkelschraubendreher (1 907 950 006)
  • Spanreißschutz (ET-Nr. 2 601 016 065)
  • Handwerkerkoffer (1 619 P07 206)
  • 3 x Sägeblatt T118GFS - Special for Inox (2 608 636 498)
  • 3 x Sägeblatt T121AF - Speed for Metal (2 608 636 698)
  • 3 x Sägeblatt T127D - Special for Alu (2 608 631 508)
  • 3 x Sägeblatt T227D - Special for Alu (2 608 631 671)
  • 3 x Sägeblatt T321AF - Speed for Metal (2 608 636 704)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnitttiefe in Holz 80 Millimeter
Breite (mm) 360
Bosch-SDS-System ja
Max. Frequenz 60
Electronic ja
Produktart Stichsäge
Schnitttiefe in Stahl (unlegiert) 15 Millimeter
Schnitttiefe in Aluminium 25 Millimeter
Staubabsaugung nein
Volumen 14.630 Kubikdezimeter
Product Type Bosch Blau
Constant-Electronic ja
Höhe (mm) 206
Länge 265 Millimeter
Kabellänge 2.3 Meter
Max. Materialstärke Alu 250 N/mm² 25
Spannung, elektrisch 230 Volt
Leistungsaufnahme 670
Hubhöhe 24 Millimeter
Hubzahl bei Leerlauf 500 – 2600 Umdrehungen pro Minute
Min. Leerlaufhubzahl 500
Hub 24
Sägeblattpendelung ja
Max. Leerlaufhubzahl 2600
Max. Materialstärke Stahl 400 N/mm² 15
Pendelhubverstellung ja
Min. Frequenz 50
Trenntiefe in unlegiertem Stahl 15 Millimeter
User benefit Speziell auf Metallbearbeitung ausgerichteter, kurzer Hubweg für eine hervorragende Laufruhe
Positionierung Präzises Sägen in Metall – mit System
SOL Date 01.01.2012
Nettogewicht 2.900 Kilogramm
Max. Materialstärke Schaumstoff -
Max. Schwenkbereich -
Nennaufnahmeleistung 670 Watt
Höhe 206 Millimeter
Max. Materialstärke Stahl 800 N/mm² -
Lieferumfang Winkelschraubendreher (1 907 950 006)
Abmessung Breite 110 Millimeter
Spartenbezeichnung 71
Abmessung Höhe 350 Millimeter
Max. Materialstärke Stahl 600 N/mm² -
Herkunftsland CN
Bruttogewicht 4.770 Kilogramm
Unterteilung der Produktkategorien Stichsäge
Weitere Vorteile Reduzierte Hubzahl bei erhöhtem Drehmoment sichert konstanten Arbeitsfortschritt in Metall
Breite 360
Abmessung Länge 380 Millimeter
Spannung 230
Hubzahl bei Leerlauf, von 500 Umdrehungen pro Minute
Gewicht 2.7 Kilogramm
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu 2600 Umdrehungen pro Minute
Einsatzbereiche Sägen von Mineralwerkstoff
Min. Schwenkbereich -
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Länge 1 265 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]