Stichsäge GST 90 E

Artikelnummer: Z00191400
EAN: 3165140529266
Herstellernummer: 060158G000
Bosch
Stichsäge GST 90 E
UVP: 184,45 €   - Sie sparen 24%
Inkl. Steuern: 140,57 € VE 1 Stück Netto 118,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsäge GST 90 E, erstklassiger Komfort in der Einstiegsklasse, der zuverlässige Partner für den täglichen Einsatz, hoher Komfort mit Bosch-SDS, dem einfachen werkzeuglosen Sägeblattwechsel, leistungsstarker 650-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt, verbessertes Sägeblattspannsystem für hohe Schnittpräzision, verbiege-resistente Stahlfußplatte, vorbildliche Laufruhe beim Sägen für beste Arbeitsergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten, 4-Stufen-Pendelung für ausrissfreie Schnitte, Regelelektronik für materialgerechtes Arbeiten, Blasfunktion für freie Sicht, abschaltbar für effektive Staubabsaugung, Handwerkerkoffer, Sechskantstiftschlüssel SW 5 (ET-Nr. 1 907 950 006), Spanreißschutz (ET-Nr. 2 601 016 065), Absaug-Set (ET-Nr. 1 619 P07 167), 1 x Sägeblatt

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Staubabsaugung Ja
Spannung, elektrisch (V) 230
Volumen (dm³) 18.049
Schnitttiefe in Stahl (unlegiert) (mm) 10
Sägeblattpendelung nein
Produktart Stichsäge
Pendelhubverstellung ja
Schnitttiefe in Holz (mm) 90
Schnitttiefe in Aluminium (mm) 20
Artikeltyp Bosch Blau
Constant-Electronic Nein
Breite (mm) 340
Bosch-SDS-System ja
Electronic ja
Abmessung Länge (mm) 430
Abmessung Höhe (mm) 115
Abmessung Breite (mm) 365
Max. Materialstärke Stahl 400 N/mm² (mm) 10
Max. Materialstärke Alu 250 N/mm² (mm) 20
Max. Leerlaufhubzahl (1/min) 3100
Max. Frequenz (Hz) 60
Min. Leerlaufhubzahl (1/min) 500
Min. Frequenz (Hz) 50
Kabellänge (m) 2,5
Hubzahl bei Leerlauf (min-1) 500 – 3100
Hubhöhe mm 26
Hub (mm) 26
Höhe (mm) 115
Leistungsaufnahme (W) 650
Länge (mm) 390

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen