Bosch Stichsäge PST Universal 530-W-Motor 4-Stufen-Orbital-Pendelung

Artikelnummer: Z00513936
EAN: 3165140834650
Herstellernummer: 0 603 3A0 503
Bosch Stichsäge PST Universal 530-W-Motor 4-Stufen-Orbital-Pendelung
UVP: 95,19 €   - Sie sparen 29%
Brutto Set-Preis 67,21 € Netto 56,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Stichsäge PST Universal 530-W-Motor 4-Stufen-Orbital-Pendelung

Die Universal Stichsäge PST Universal von Bosch: Easy Rider – für präzise Kurven und Geraden. Kompakte Größe, geringes Gewicht und hervorragende Handlichkeit sorgen für kontrollierten und optimalen Benutzerkomfort. Präzision in jedem Material durch die bewährte Bosch Electronic: Hubzahlsteuerung über den Schalterdrücker für einfachen Sägestart und materialgerechtes Arbeiten. Leistungsstarker 530-W-Motor und 75 mm Schnitttiefe in Holz – damit gehen auch schwere Arbeiten leicht von der Hand. 4-Stufen-Orbital-Pendelung für schnelleren Sägefortschritt, bessere Kurvengängigkeit und längere Lebensdauer des Sägeblattes. Minimale Vibrationen und sicheres und komfortables Arbeiten durch Bosch Low Vibration mit linearem Massenausgleich und ergonomischen Softgrip. Bosch-SDS sorgt für mühelosen und sicheren Sägeblattwechsel in Sekundenschnelle – werkzeuglos. Zuschaltbare Blasluftfunktion sorgt jederzeit für klare Sicht auf die Schnittlinie. Anschluss für Staubabsaugung – für staubfreies Arbeiten. Robuste Fußplatte für stabile Führung. Neue Kabelführung mit Aufhängevorrichtung zum praktischen Verstauen. Kunststoffkoffer, 1 Sägeblatt T 144 D (2 608 630 040)(Nachkauf nur im 5er-Set)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Maschinengewicht 2.0 Kilogramm
Min. Leerlaufhubzahl 500
Schnitttiefe in Stahl 5 Millimeter
Lieferumfang ** Nachkauf nur im 5er-Set
Spartenbezeichnung 72
Positionierung Die Universal Stichsäge PST Universal von Bosch: Easy Rider – für präzise Kurven und Geraden
Weitere Vorteile Zuschaltbare Blasluftfunktion sorgt jederzeit für klare Sicht auf die Schnittlinie
Max. Materialstärke Alu 250 N/mm² -
Abgabeleistung 290 Watt
Max. Schwenkbereich -
Abmessung Höhe 105 Millimeter
Nennaufnahme 530 Watt
User benefit Präzision in jedem Material durch die bewährte Bosch Electronic: Hubzahlsteuerung über den Schalterdrücker für einfachen Sägestart und materialgerechtes Arbeiten
Hub -
Vergleichsmaßstab Stichsäge
Hubzahl bei Leerlauf, von 500 Umdrehungen pro Minute
Fußplatte Stahl
Volumen 11.754 Kubikdezimeter
Schnitttiefe in Holz 75 Millimeter
Max. Materialstärke Stahl 400 N/mm² -
Min. Frequenz 50
Abmessung Länge 386 Millimeter
SOL Date 05.10.2015
Breite -
Max. Leerlaufhubzahl 3000
Hubzahl bei Leerlauf, bis zu 3000 Umdrehungen pro Minute
Unterteilung der Produktkategorien Stichsäge
Nettogewicht 2.005 Kilogramm
Max. Frequenz 60
Max. Materialstärke Stahl 600 N/mm² -
Hubzahl bei Leerlauf 500 – 3000 Umdrehungen pro Minute
Max. Materialstärke Schaumstoff -
Min. Schwenkbereich -
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Abmessung Breite 290 Millimeter
Usage level Universal
Gewicht 2.0
Max. Materialstärke Stahl 800 N/mm² -
Länge 1 -
Bruttogewicht 2.974 Kilogramm
Spannung 230 Volt
Höhe -
Leistungsaufnahme 530

Andere Kunden kauften auch

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]