• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 34%

Bosch Professional Parallelanschlag, Systemzubehör, für GKT 55 GCE

UVP: 51,17 € 34,00 € Netto 28,57 €
- 7%

Bosch Stichsäge PST Easy

UVP: 59,99 € 55,79 € Netto 46,88 €
- 20%

Bosch Tischkreissäge mit Untergestell PTS 10 T

UVP: 499,99 € 401,22 € Netto 337,16 €
- 26%

Bosch Professional Kapp- und Gehrungssäge GCM 12 GDL

UVP: 1.219,75 € 902,09 € Netto 758,06 €

Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung

Artikelnummer:  
Z10196670 
EAN:  
3165140602839 
Herstellernummer:  
060158F000 
Marke: 
Bosch Professional 
Bosch Professional

Lieferung in 1 Werktag.

109,99 €

Netto 92,43 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht 2,6 Kilogramm
Hubhöhe 26 Millimeter
Hubzahl bei Leerlauf 500-3100 Umdrehungen pro Minute
Kabellänge 2,5 Meter
Nennaufnahmeleistung 650 Watt
Schnitttiefe in Aluminium 20 Millimeter
Schnitttiefe in Holz 90 Millimeter
Trenntiefe in unlegiertem Stahl 10 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE (060158F000)

Merkmale:
  • Die Stichsäge GST 90 BE ist der zuverlässige Partner für den täglichen Einsatz
  • Hoher Komfort mit Bosch-SDS, dem einfachen werkzeuglosen Sägeblattwechsel
  • Verbiegeresistente Stahlfußplatte
  • Vorbildliche Laufruhe beim Sägen für beste Arbeitsergebnisse und ermüdungsarmes Arbeiten
  • Blasfunktion für freie Sicht; abschaltbar für effektive Staubabsaugung
  • Leistungsstarker 650-Watt-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Verbessertes Sägeblattspannsystem für hohe Schnittpräzision
  • 4-Stufen-Pendelung für ausrissfreie Schnitte
  • Regelelektronik für materialgerechtes Arbeiten
Lieferumfang:
  • Bosch Stichsäge GST 90 BE (060158F000)
  • Absaug-Set (1619P07167)
  • Sechskantstiftschlüssel SW 5 (1907950006)
  • Spanreißschutz (2601016065)
  • 1 x Stichsägeblatt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben