• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 14%

Bosch Professional Paneelsäge GCM 12 SDE

UVP: 1.029,35 € 880,60 € Netto 740,00 €
- 34%

Bosch Professional Stichsäge GST 150 CE, mit L-BOXX

UVP: 260,61 € 171,00 € Netto 143,70 €
- 39%

Bosch Professional Stichsäge GST 160 CE

UVP: 332,01 € 202,00 € Netto 169,75 €
- 26%

Bosch Säbelsäge PSA 700 E

UVP: 100,00 € 73,99 € Netto 62,18 €
- 24%

Bosch Säbelsäge GSA 1300 PCE, mit 20 Säbelsägeblättern

UVP: 332,01 € 252,40 € Netto 212,10 €
- 36%

Bosch Professional Handkreissäge GKS 85

UVP: 422,45 € 270,00 € Netto 226,89 €
- 33%

Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G

UVP: 434,35 € 289,00 € Netto 242,86 €
- 18%

Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX

UVP: 498,61 € 407,06 € Netto 342,07 €
- 18%

Bosch Kapp- und Gehrungssäge PCM 8 S, mit Zugfunktion

UVP: 299,99 € 247,44 € Netto 207,93 €

HITACHI Stichsäge CJ 90VST mit Bügelgriff

Artikelnummer:  
Z00455974 
EAN:  
4966376196944 
Herstellernummer:  
95000481 
Marke: 
HITACHI 
HITACHI

Lieferung in 1 Werktag.

90,49 €

Netto 76,04 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessungen L x H x B mm 228x202x66 mm
Brand Hitachi
Gehrungsschnitte L/R ° 45 °
Gewicht 2,2 Kg KG_tmp
Hubhöhe 20 mm Millimeter
Kleinster Schnittradius mm 25 mm
Leerlaufhubzahl / min-1 850-3.000 / min-1
Schlüssel 1
Sägeblatt 1
Sägeleistung in Alu mm 25 mm
Sägeleistung in Holz mm 90 mm
Sägeleistung in Stahl mm 8 mm
Transportkoffer 1
Alle technische daten

Produktbeschreibung

VORTEILE

        
  • 90 mm Schnittleistung / 705 W
  •     
  • Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
  •     
  • Werkzeugloser Sägeblattwechsel (PL-System)
  •     
  • OSC-System: Schnellerer Sägefortschritt und höchste Schnittqualität
  •     
  • Verwindungsfreie, nickelbeschichtete Aluminium-Grundplatte mit Schlüsselbox
  •     
  • Starkes Gebläse für freie Schnittspur
  •     
  • 4-stufige Pendelhubeinstellung
  •     
  • Soft-touch-Gehäuse und Handgriff für sichere Führung und gutes Handling, gleichzeitig auch als Prallschutz ausgelegt
  •     
  • Kompakt und handlich

 

TECHNISCHE DATEN

        
  • Sägeleistung in Holz 90 mm
  •     
  • Sägeleistung in Stahl 8 mm
  •     
  • Sägeleistung in Alu 8 mm
  •     
  • Leistungsaufnahme 705 W
  •     
  • Leerlaufhubzahl 850-3000 1/min
  •     
  • Kleinster Schnittradius 25 mm
  •     
  • Sägehub 20 mm
  •     
  • Schwenkbereich 45 °
  •     
  • Länge 228 mm
  •     
  • Höhe 202 mm
  •     
  • Breite 66 mm
  •     
  • Gewicht 2.2 kg

 

LIEFERUMFANG

        
  • 1 Sägeblatt
  •     
  • 1 Schlüssel
  •     
  • Staubgeschützter Elektronik-Schalter
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben