Stichsägeblatt a 25 Stck T 118 A Bosch

Artikelnummer: Z00291128
EAN: 3165140127769
Herstellernummer: 2608638470
Bosch
Stichsägeblatt a 25 Stck T 118 A Bosch
Inkl. Steuern: 35,89 € VE 1 Stück Netto 30,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stichsägeblatt in Vorratsbox für Metall, BOSCH Sägeblattqualität: HSS: Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnitt-Stahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetallen. Verzahnung: Zähne gefräst, Freischnitt gewellt: Blatt mit feinem Ergebnis bei geraden Schnitten in Sperrholz, Weichstahl, Aluminium, Buntmetallen und Kunststoffen. Verwendung: Für dünne Bleche, mit Eintauchspitze. Ausführung: 25 Stück in Box. Passend für: Bosch, AEG, Milwaukee, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Protool. Attribute: Bosch-Nr.: T 118 A , Metall: 1-3 mm, Schnittlänge: 67 mm, Werkstoff: HSS , Zahnteilung: progressiv 1,1-1,5

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff HSS
Schnittlänge (mm) 67
Zahnteilung progressiv 1,1-1,5
Bosch-Nr. T 118 A
Metall mm 42064
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen